› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Giunto girevole ø25 mm filettatura M12 unione sonde 157-159 installazione efficiente

Cod. Rexel 2U641/05
Cod. Produttore 641/05
Cod. EAN 8024818004571

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Filettatura: M12
  • Compatibile con sonde: 157 - 159
  • Tipo: Giunto girevole
  • Serie: 2U641/05

Descrizione del prodotto

Giunto girevole in metallo con diametro 25 mm e filettatura M12, progettato per garantire connessioni solide e flessibili in impianti elettrici. Questo componente è ideale per unire parti con movimento rotatorio mantenendo stabilità e sicurezza. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Giunto girevole ø 25 mm con filettatura M12 per l'unione di due sonde. Adatto per sonde : 157 - 159.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Giunto girevole ø25 mm filettatura M12 unione sonde 157-159 installazione efficiente