Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710396
Cod. Produttore
BIZ710396

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4 mm²
  • Ingressi: 3
  • Dimensioni: 30x27x23 mm
  • Protezione: IP X8 (30 min, 0,5 Bar)
  • Temperatura installaz.: -40 a +50 °C
  • Temperatura funzionam.: 90 °C
  • Serie: SQUALE BOX
  • Conformità: RoHS, EN 60529

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola a tenuta stagna pre-riempita con gel isolante neutro e dotata di tre membrane flessibili per collegamenti sicuri e impermeabili all'interno della scatola di derivazione. Progettata per connettori con sezione fino a 4 mm², è compatibile con terminali a leva BIZ'WING Mini 4 e 2,5 e utilizzabile sia con fili rigidi che flessibili. La protezione garantita dal gel assicura una tenuta ottimale anche in condizioni ambientali estreme, con temperature di installazione da -40 a +50 °C e temperatura di funzionamento fino a 90 °C. Il design non tossico e conforme alla normativa RoHS rende questo giunto in gel ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Le dimensioni compatte di 30 x 27 x 23 mm facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre la compatibilità con diversi tipi di connettori assicura versatilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Squale'Box S3 per connessione impermeabile fino a 3 ingressi e cavo fino a 4 mm² (x 10) per la tenuta stagna delle connessioni in un clic. Utilizzabile per cavi flessibili/rigidi. Compatibile con domino e morsetti a linguetta.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

sezione nominale del conduttore

4 ... 4 mm²

Serie

SQUALE BOX

Produttore

Giunto gel impermeabile S3 3 ingressi cavi 4 mm² uso elettrico