Prodotti /

Cod. Rexel
Y5EV100
Cod. Produttore
EV100
Cod. EAN
8053323904762

Informazioni di prodotto

Dispositivo di connessione IP68 in linea ad isolamento in gel per cavi bipolari con morsettiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Il dispositivo di connessione piu' piccolo della gamma, la soluzione dedicata ideata e progettata per cavi di piccola sezione e per spazi ristretti di installazione: solo 68 mm di lunghezza e 24 mm di diametro, poco piu' di un pixel! Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli), installazione in cavidotti, tubi corrugati, pali

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Carta/plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 1,5 mm²