Prodotti /

Cod. Rexel
Y5EV105
Cod. Produttore
EV105
Cod. EAN
8053323905516

Informazioni di prodotto

Ginto IP68 in linea ad isolamento in gel per cavi pentapolare 4-16 mm2 morsettiera inclusa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: EVO ? la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite e brevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto ? progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Carta/plastica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

4 ... 16 mm²