Prodotti /

Cod. Rexel
Y5EV101
Cod. Produttore
EV101
Cod. EAN
8053323904779

Informazioni di prodotto

Dispositivo di connessione IP68 in linea ad isolamento in gel per cavi tripolari con morsettiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Connessioni IP68 in linea e in derivazione di cavi bassa tensione 300/500 V. Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli)

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

0,75 ... 2,5 mm²