› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

GIUNTO F/F RAME ANTICATO D.16 M

Cod. Rexel LP8701
Cod. Produttore 8701
Cod. EAN 8006412870103

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto F/F
  • Diametro: 16 mm
  • Materiale: Rame anticato
  • Finitura: Anticato
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: LP8701

Descrizione del prodotto

Scopri il giunto F/F LP8701, realizzato in rame anticato, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm, questo giunto offre una connessione sicura e affidabile, perfetta per garantire prestazioni ottimali nei tuoi progetti. La finitura in rame anticato non solo conferisce un aspetto distintivo, ma assicura anche una resistenza duratura. Scegli LP8701 per unire efficienza e stile nei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il giunto F/F LP8701, realizzato in rame anticato, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm, questo giunto offre una connessione sicura e affidabile, perfetta per garantire prestazioni ottimali nei tuoi progetti. La finitura in rame anticato non solo conferisce un aspetto distintivo, ma assicura anche una resistenza duratura. Scegli LP8701 per unire efficienza e stile nei tuoi impianti elettrici.
GIUNTO F/F RAME ANTICATO D.16 M