›

Giunto esterno inox per profili 41x41 resistente corrosione settore elettrico

Cod. Rexel T5STF9012
Cod. Produttore STF9012
Cod. EAN 8053685373350

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Dimensioni profili: 41x41 mm
  • Funzione: Giunto esterno
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: T5STF9012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto esterno in acciaio inox per profili da 41x41 è un accessorio fondamentale per garantire la stabilità e la robustezza delle strutture elettriche. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre una resistenza eccellente alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo giunto è progettato per unire in modo sicuro e affidabile due profili, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua forma ergonomica e il design funzionale assicurano un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con il giunto esterno in acciaio inox, ogni progetto può beneficiare di una connessione sicura e duratura, contribuendo a un'installazione elettrica efficiente e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

11 mm

Giunto esterno inox per profili 41x41 resistente corrosione settore elettrico