Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU481594
Cod. Produttore
481594
Cod. EAN
4902901865077

Informazioni di prodotto

  • Serie: MSDT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Uscite: 3 x 33 mm
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Materiale: alta durata
  • Installazione: facile e sicura
  • Funzione: distribuzione corrente
Giunto di distribuzione elettrica modello MSDT-111R3-E, progettato per collegamenti sicuri e affidabili con configurazione 33-33-33. Questo componente è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, garantendo una connessione stabile e duratura tra i cavi. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali in ambienti elettrici, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Giunto di distribuzione elettrica MSDT-111R3-E progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata durata nel tempo e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e performante, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è studiata per distribuire la corrente in modo uniforme su tre uscite da 33 mm, ottimizzando la gestione del flusso elettrico.

Produttore

Giunto distribuzione elettrica MSDT-111R3-E 33-33-33 per impianti