› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X50 M

Cod. Rexel CLP353740
Cod. Produttore 353740
Cod. EAN 4010311171050

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Materiale: Resina colata
  • Classe di pericolo: Ridotta
  • Applicazione: Cavi isolamento estruso
  • Resina: GG resistente idrolisi
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Accessori: Nastro PVC, guanti, istruzioni
  • Serie: CLP353740

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata a ridotta classe di pericolo, per cavi ad isolamento estruso, e cavi di segnalamento e controllo. Ambito di consegna: Resina colata di tipo GG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 50 mm²

GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X50 M