› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X10 M

Cod. Rexel CLP353717
Cod. Produttore 353717
Cod. EAN 4010311171029

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto diritto
  • Materiale: Resina colata GG
  • Classe pericolo: Ridotta
  • Applicazione: Cavi isolamento estruso
  • Uso: Segnalamento e controllo
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Accessori: Nastro PVC, guanti
  • Serie: CLP353717

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto a resina colata a ridotta classe di pericolo, per cavi ad isolamento estruso, e cavi di segnalamento e controllo. Ambito di consegna: Resina colata di tipo GG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 10 mm²

GIUNTO DIRITTO RESINA COLATA 5X10 M