› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto derivazione resina poliuretanica isolamento solido cavi 1,5-50 mm² fino 5 poli uso elettrico

Cod. Rexel Y5SKB0
Cod. Produttore SKB0
Cod. EAN 8058774269330

Informazioni principali

  • Famiglia: Submarine
  • Serie: Derivata
  • Isolamento: 0,6/1 kV
  • Connessione: Derivazione ad Y
  • Numero conduttori: fino a 5 poli
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Materiale isolante: Resina Poliuretanica
  • Grado protezione: IP X8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

7 ... 23 mm

diametro del cavo di derivazione

7 ... 23 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 4 mm²

Giunto derivazione resina poliuretanica isolamento solido cavi 1,5-50 mm² fino 5 poli uso elettrico