› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto derivato Y resina colata 5x16 mm² impianti elettrici

Cod. Rexel CLP436825
Cod. Produttore 436825
Cod. EAN 4010311197234

Informazioni principali

  • Serie: CLP436825
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente max: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale isolamento: PVC, PE, XLPE, EPR
  • Morsetti per rame/alluminio: inclusi
  • Utilizzo: derivazione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto derivato a Y realizzato in resina di colata, progettato per la derivazione e il collegamento sicuro di cavi elettrici N(A)YY con cinque conduttori da 16 mm² ciascuno. Adatto per applicazioni con tensione nominale di 0,6/1 (1,2) kV, garantisce isolamento affidabile e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Dotato di connettore a vite per un fissaggio stabile e duraturo, è ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione robusta e performante per la derivazione dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM), con o senza conduttore concentrico. Con morsetti di derivazione singoli, adatti per conduttori di rame e alluminio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

19 ... 34 mm

diametro del cavo di derivazione

16 ... 30 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

4 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 16 mm²

Giunto derivato Y resina colata 5x16 mm² impianti elettrici