Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP353846
Cod. Produttore
353846
Cod. EAN
4010311171173

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto derivato a T
  • Materiale: Resina colata GG
  • Classe di pericolo: Ridotta
  • Isolamento: Estruso
  • Applicazione: Interna, esterna, sommersa
  • Confezione: Borsa bi-scompartimento
  • Accessori: Nastro PVC, guanti, istruzioni
  • Serie: CLP353846

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto derivato a T a resina colata a ridotta classe di pericolo per cavi multipolari ad isolamento estruso, per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo GG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

16 ... 22 mm

diametro del cavo di derivazione

16 ... 22 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

4 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 4 mm²

Produttore

GIUNTO DERIVATO T RES.COLATA 5X4 T1