Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5JA271030
Cod. Produttore
JA271030
Cod. EAN
8053323902461

Informazioni di prodotto

  • Grado isolamento: 18/30 (36) kV
  • Sezione cavo: 95…240 mm²
  • Lunghezza: 450 mm
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Tipo connettore: Serraggio meccanico
  • Materiale guaina: Gomma siliconica
  • Serie: Omologati Enel
  • Schermatura: Rame e alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.

Tipologia

Retrazione ibrida

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO AUTORESTRINGENTE ENEL MATR.