› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 36KV 1P 70-

Cod. Rexel Y5JA362401
Cod. Produttore JA362401
Cod. EAN 8033712908762

Informazioni principali

  • Grado isolamento: 18/30 (36) kV
  • Sezione cavo: 70-240 mm²
  • Diametro isolante: 21-36 mm
  • Tipo connettore: Meccanico a bulloni
  • Materiale guaina: Gomma siliconica
  • Temperatura esercizio: -20 a +120 °C
  • Connessione: Rame/alluminio
  • Serie: JAMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 240 mm²

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 36KV 1P 70-