Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5JA242401H5
Cod. Produttore
JA242401H5
Cod. EAN
8053323900993

Informazioni di prodotto

  • Serie: JAMT
  • Tensione isolamento: 12/20 (24) kV
  • Connessione: Linea, 1 polo
  • Sezione cavo: 70-240 mm²
  • Diametro isolante: 19-40 mm
  • Materiale guaina: Gomma siliconica
  • Temperatura esercizio: -20…+120 °C
  • Connettore: Alluminio stagnato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 95-