› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 150

Cod. Rexel Y5JA243001
Cod. Produttore JA243001
Cod. EAN 8058774269903

Informazioni principali

  • Serie: JAMT
  • Tensione nominale: 12/20 (24) kV
  • Sezione cavo: 150-300 mm²
  • Connessione: Linea, meccanica
  • Materiale guaina: Gomma siliconica
  • Temperatura uso: -20 a +120 °C
  • Conduttori: Rame e alluminio
  • Norme: CENELEC HD 629.2 S2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

150 ... 300 mm²

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 150