Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200100000
Cod. Produttore
9200100000
Cod. EAN
4032248409860

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIR 1,5M5 V
  • Serie: Spine piatte
  • Materiale: Rame isolato
  • Tipo: Giunti ad anello
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9200100000 è una spina piatta di tipo esecuzione normale, progettata per garantire un collegamento affidabile con conduttori a filo sottile e multifilare. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni standard dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La spina è indicata per un uso quotidiano senza necessità di resistenza a temperature elevate o per conduttori massicci o verniciati. La sua costruzione assicura facilità di installazione e compatibilità con diversi tipi di cablaggio elettrico, rendendola una soluzione versatile per impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

corrente nominale

18 A

Tipologia

Esecuzione normale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Giunto anello isolato rame LIR 1,5M5 V installazione elettrica industriale