Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200260000
Cod. Produttore
9200260000
Cod. EAN
4032248410088

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIR 6M8 V
  • Materiale: Rame isolato
  • Tipo: Giunti ad anello
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Serie: Spine piatte
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico LIR 6M8 V progettato per l'esecuzione normale, ideale per conduttori a filo sottile e multifilare. Questo componente è indicato per applicazioni standard nel settore elettrico, garantendo affidabilità e compatibilità con cavi di piccole dimensioni. Non è adatto per alte temperature o per fili verniciati e massicci, ma assicura una connessione sicura e stabile in condizioni di utilizzo ordinario. Realizzato per spine piatte, rappresenta una soluzione funzionale per impianti elettrici che richiedono connettori versatili e di qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

corrente nominale

44 A

Tipologia

Esecuzione normale

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Giunto isolato rame LIR 6M8 V conico per impianti elettrici