Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200250000
Cod. Produttore
9200250000
Cod. EAN
4032248410071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIR 6M6 V
  • Materiale: Rame isolato
  • Tipo giunto: Ad anello
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Serie: Spine piatte
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

LIR 6M6 V è una spina piatta progettata per applicazioni elettriche con conduttori a filo sottile e multifilare. Realizzata per garantire affidabilità e sicurezza, è adatta all'uso in condizioni di esercizio normale, offrendo una soluzione funzionale per il collegamento elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con fili sottili, assicurando una connessione stabile e duratura senza compromessi sulla qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

corrente nominale

44 A

Tipologia

Esecuzione normale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Giunto anello isolato rame conico installazioni elettriche