Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200190000
Cod. Produttore
9200190000
Cod. EAN
4032248410019

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIR 2,5M6 V
  • Serie: Spine piatte
  • Materiale: Rame isolato
  • Tipo giunto: Ad anello
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Spina piatta LIR 2,5M6 V progettata per applicazioni elettriche con conduttori a filo sottile e multifilare. Questo componente garantisce un collegamento affidabile in impianti elettrici standard, offrendo una soluzione robusta e versatile per il cablaggio. Realizzata per un utilizzo normale, è ideale per garantire sicurezza e continuità elettrica senza necessità di resistere ad alte temperature o fili verniciati. La sua struttura ottimizzata assicura facilità di installazione e compatibilità con diversi tipi di conduttori, rendendola un elemento essenziale per impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

corrente nominale

26 A

Tipologia

Esecuzione normale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

14

Max. AWG-size

16

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Giunto anello isolato rame imbuto conico installazione elettrica