Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200180000
Cod. Produttore
9200180000
Cod. EAN
4032248409808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIR 2,5M5 V
  • Materiale: Rame isolato
  • Tipo giunto: Anello isolato
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Serie: Spine piatte
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9200180000 è una spina piatta di esecuzione normale, progettata specificamente per l'uso con conduttori a filo sottile e multifilare. Realizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questa spina è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di qualità. Non è indicata per l'utilizzo con fili verniciati, conduttori massicci o ad alte temperature. La sua costruzione assicura una facile installazione e una buona conducibilità elettrica, rendendola una scelta efficiente per impianti elettrici standard. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Giunti ad anello isolati in rame con imbuto di inserimento conico.

corrente nominale

26 A

Tipologia

Esecuzione normale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

14

Max. AWG-size

16

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Giunto ad anello isolato rame imbuto conico installazioni elettriche