› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Giunto a L incasso colore nero per sistemi illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L181046
Cod. Produttore 81046
Cod. EAN 8033913026814

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Giunto L interno
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Integrato elettronica
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

GIUNTO L INT COL.NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GIUNTO L INT COL.NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Giunto a L incasso colore nero per sistemi illuminazione LED professionale