› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Giunto a L bianco per collegamento angolare illuminazione LED Linea Light Group

Cod. Rexel L181048
Cod. Produttore 81048
Cod. EAN 8033913026838

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto a L
  • Colore: Bianco (BCO)
  • Applicazione: Linea Light Group
  • Efficienza: Tecnologia LED
  • Resa: Fedeltà dei colori
  • Versatilità: Uso integrato
  • Serie: L181048
  • Design: Ottica e meccanica

Descrizione del prodotto

GIUNTO L EST COL.BCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GIUNTO L EST COL.BCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Giunto a L bianco per collegamento angolare illuminazione LED Linea Light Group