Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LER83309
Cod. Produttore
R83309
Cod. EAN
8009561122239

Informazioni di prodotto

Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G2 1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie S; Filettatura GAS; G2 1/2

colore

Grigio

larghezza

135 mm

profondità

110 mm

lunghezza

250 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

Giunti di derivazione Serie S filettatura GAS G2 1/2 per impianti idraulici