Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732329
Cod. Produttore
BIZ732329

Informazioni di prodotto

  • Tessuto: 100% poliammide 385g/m²
  • Secondario: 100% poliestere 325g/m²
  • Fodera interna: pile
  • Membrana: traspirante
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Dettagli: riflettenti
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford nera taglia L, realizzata con tessuto principale in poliammide 100% da 385 g/m² e tessuto secondario in poliestere 100% da 325 g/m², con fodera interna in pile per garantire comfort e calore. Il capo è dotato di membrana traspirante, spalle senza cuciture per maggiore libertà di movimento, e cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura. Il collo interno è in poliestere spazzolato per un tocco morbido sulla pelle. La chiusura frontale è con zip YKK dotata di mentoniera, mentre le tasche laterali sono anch’esse chiuse con zip YKK. Le maniche sono preformate e i polsini regolabili, così come l’orlo che può essere stretto tramite coulisse nascosta nella tasca. Il retro lungo assicura una migliore copertura, mentre i dettagli riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa luce. Un capo versatile e funzionale, ideale per tutte le stagioni. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia L, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giubbotto Oxford nero traspirante con cappuccio regolabile per lavoro