Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732316
Cod. Produttore
BIZ732316

Informazioni di prodotto

  • Serie: OXFORD
  • Colore: blu navy
  • Tessuto: 100% poliestere 255g/m²
  • Costruzione: impermeabile
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Tasche: laterali e interna con zip YKK
  • Dettagli: riflettenti e polsini regolabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca impermeabile Oxford blu navy taglia M realizzata in tessuto 100% poliestere da 255 g/m² con costruzione impermeabile e spalle senza cuciture per garantire comfort e protezione. Dotata di cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura, interno collo in poliestere spazzolato e chiusura frontale con zip YKK e mentoniera. Dispone di tasche laterali con zip YKK, tasca interna sul petto e maniche preformate per una mobilità ottimale. I polsini sono regolabili e l’orlo è regolabile con coulisse nascosta nella tasca. La giacca presenta un dorso lungo e dettagli riflettenti per una maggiore visibilità. Impermeabile e traspirante nello stesso tempo, è ideale per chi lavora all’aperto in condizioni climatiche variabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Giacca impermeabile Oxford blu navy taglia M 100% poliestere, impermeabile e traspirante nello stesso tempo. Costruzione impermeabile Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura.

colore

Altro

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giubbotto impermeabile Oxford resistente con cappuccio regolabile per installatori esterni