Prodotti /

Cod. Rexel
Y5T0306
Cod. Produttore
T0306
Cod. EAN
8053323903932

Informazioni di prodotto

Kit di 6 giraviti professionali certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V professionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di 6 giraviti professionali certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V professionali

isolato

imballaggio

Cartone

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

3

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

3

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio