Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790085
Cod. Produttore
BIZ790085
Cod. EAN
3700882116925

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Larghezza lama: 3,5 mm
  • Tipo punta: Torx T15
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene + elastomero
  • Norma di riferimento: IEC 60900:2018

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giravite i-SLIM Torx T15 x 100 mm isolato 1000 V con lama dal diametro ridotto e isolamento protettivo incorporato, ideale per accedere facilmente alle viti di dispositivi elettrici in profondità. L'impugnatura bimateriale in polipropilene ed elastomero è flessibile e si adatta perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata garantisce il massimo comfort. La lama è realizzata in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio, assicurando resistenza e durata. Il giravite presenta parti piatte antiscivolo e un simbolo colorato sul manico per una facile identificazione. Conforme alla norma IEC 60900:2018, garantisce isolamento fino a 1000 V per la massima sicurezza negli interventi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM Torx® T15 x 100 mm, isolato 1.000 V, Premium, con coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato e che consente di raggiungere qualsiasi vite.

isolato

peso

46 g

lunghezza totale

205 mm

dimensione (TX)

15

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Giravite isolato i-SLIM Torx T15 100 mm per elettricisti