›

GIOTTO-R 21 1L 4W CRI92 BG

Cod. Rexel L184199W10
Cod. Produttore 84199W10
Cod. EAN 8033913492077

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Resa cromatica: CRI 92
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: GIOTTO-R 21
  • Colore finitura: Bianco
  • Applicazioni: Residenziale, commerciale
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED GIOTTO-R 21 da 1 watt offre un'illuminazione efficiente con una resa cromatica elevata CRI92, garantendo colori naturali e vividi. Con una potenza di 4 watt e un design compatto, è ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale che richiedono qualità e risparmio energetico. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e affidabilità, assicurando lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
GIOTTO-R 21 1L 4W CRI92 BG