Prodotti /

Cod. Rexel
L182076W10
Cod. Produttore
82076W10
Cod. EAN
8033913477715

Informazioni di prodotto

GIOTTO-F 2 1L 4W CRI80 BIANCO GESSO
Descrizione del produttore: Lampada LED GIOTTO-F da 2 watt con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI80, caratterizzata da un elegante finitura bianco gesso. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità, è ideale per ambienti interni che richiedono una luce naturale e confortevole. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione, offrendo durata e risparmio energetico. Questa lampada rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un prodotto dal look sobrio e raffinato.

Produttore

GIOTTO-F 2 1L 4W CRI80 BIANCO GESSO