›

GIOTTO-F 1 1L 4W CRI92 BIANCO GESSO

Cod. Rexel L182075W30
Cod. Produttore 82075W30
Cod. EAN 8033913362820

Informazioni principali

  • Potenza: 1 watt
  • Temperatura colore: Bianco gesso
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Consumo energetico: Basso
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto
  • Durata: Elevata
  • Serie: GIOTTO-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED GIOTTO-F da 1 watt con temperatura colore bianco gesso, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori originali. Questa sorgente luminosa a basso consumo energetico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità, assicurando comfort visivo e durata nel tempo. Il design compatto e le prestazioni luminose rendono questo prodotto una scelta affidabile per ambienti residenziali e commerciali.
GIOTTO-F 1 1L 4W CRI92 BIANCO GESSO