Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731382
Cod. Produttore
BIZ731382

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: L
  • Composizione: 94% poliestere
  • Elastan: 6% (280 gsm)
  • Tessuto: Softshell traspirante
  • Tasche: Impermeabili
  • Vita: Regolabile con coulisse
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gilet smanicato in tessuto Softshell nero, realizzato con una composizione di poliestere al 94% ed elastam al 6% con grammatura 280 gsm. Il tessuto Softshell è costituito da una membrana impermeabile, una pellicola traspirante e uno strato interno in micropile, progettato per mantenere il corpo caldo e asciutto durante l’attività lavorativa. Il gilet è dotato di coulisse e tasche impermeabili, ideale per professionisti del settore edile, elettricisti, idraulici e installatori, adatto sia per ambienti interni che esterni. Il design senza maniche garantisce libertà di movimento e comfort durante l’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gilet smanicato softshell, nero, taglia L, in poliestere ed elastan. Tecnologia softshell: tessuto traspirante e idrorepellente che fornisce una buona protezione termica. Tasche impermeabili. Vita regolabile con cordino.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Unisex

dimensione

43 ... 44

Produttore

Gilet softshell smanicato traspirante idrorepellente lavoro