Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U930
Cod. Produttore
930
Cod. EAN
8024818009781

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2U930
  • Tipo: Gilet multitasche
  • Porta badge: Incluso
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Professionale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Colore: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate
Gilet multitasche realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire comfort e funzionalità durante l'utilizzo. Dotato di chiusura pratica e sicura, offre diverse tasche per facilitare l'organizzazione degli strumenti e degli accessori necessari. Il design universale assicura una vestibilità adatta a diverse esigenze, mentre l'assenza di isolamento termico lo rende ideale per ambienti di lavoro elettrici dove è richiesta libertà di movimento e praticità. Questo capo è pensato per professionisti che necessitano di un abbigliamento tecnico affidabile e versatile. Descrizione del produttore: Gilet multitasche con porta badge

colore

Multicolore

materiale

Tessuto misto

tipo di chiusura

Cerniera lampo

dimensione universale

serratura

Cerniera lampo

Con tasche

Dimensioni (US/CA)

Altro

Numero di tasche

7

Genere

Unisex

Peso del materiale

400 KILOGRAMMO_METROQ

Produttore

Gilet multitasche 2U930 porta badge organizzazione strumenti settore elettrico