Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731797
Cod. Produttore
BIZ731797

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: S
  • Composizione: 94% poliestere
  • Spandex: 6%
  • Peso tessuto: 280 g/m²
  • Cerniere: YKK®
  • Polsini: aderenti
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca nera Stretch Evolution, realizzata in tessuto tecnico composto al 94% da poliestere e al 6% da spandex con peso di 280 g/m², ideale come strato intermedio funzionale e confortevole per l'uso quotidiano. Dotata di cerniera centrale e tasche laterali con chiusura YKK, collo alto, coulisse regolabile e polsini aderenti, garantisce una vestibilità ergonomica e protezione ottimale. L'interno è caratterizzato da una struttura a nido d'ape che assicura comfort e traspirabilità durante l'attività lavorativa. Il design sobrio con dettagli arancioni valorizza l'aspetto tecnico e professionale del capo. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Giacca Stretch Evolution, nera, taglia S, che dispone di uno strato intermedio funzionale e comodo per un utilizzo quotidiano. Prodotto pratico: misura regolabile tramite cordino elastico e polsini elasticizzati.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Tessuto misto

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

S

Genere

Uomini

Lavabile in lavatrice

dimensione

39 ... 40

Serie

EVOLUTION

Produttore

Giacca Stretch Evolution nera comfort installatori elettrici