Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732330
Cod. Produttore
BIZ732330

Informazioni di prodotto

  • Tessuto: 100% poliammide 385g/m²
  • Fodera: pile interna
  • Membrana: traspirante
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Tasche: laterali con zip YKK
  • Polsini: regolabili
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford nera taglia XL, realizzata con tessuto principale in 100% poliammide da 385 g/m² e tessuto secondario in 100% poliestere da 325 g/m², con fodera interna in pile per garantire comfort e calore. La costruzione con membrana traspirante assicura una buona ventilazione, mentre le spalle senza cuciture aumentano la libertà di movimento. Il cappuccio è rimovibile e regolabile con cordino e chiusura, offrendo versatilità e protezione dagli agenti atmosferici. La chiusura frontale è dotata di zip YKK con mentoniera per una maggiore comodità. Presenta tasche laterali con zip YKK, maniche preformate e polsini regolabili per un'ottima vestibilità. L’orlo è regolabile tramite coulisse nascosta nella tasca, e il retro è più lungo per una migliore copertura. I dettagli riflettenti aumentano la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità. Un capo indispensabile per tutte le stagioni, che unisce funzionalità e design sobrio. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia XL, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford nera XL traspirante resistente lavoro outdoor