Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732327
Cod. Produttore
BIZ732327

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: S
  • Tessuto principale: 100% poliammide
  • Peso tessuto: 385 g/m²
  • Tessuto secondario: 100% poliestere
  • Peso tessuto secondario: 325 g/m²
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford nera taglia S, realizzata con tessuto principale in poliammide ad alta resistenza da 385 g/m² e tessuto secondario in poliestere da 325 g/m². Dotata di fodera interna in pile per garantire comfort termico, presenta una costruzione con membrana traspirante che assicura una buona ventilazione. Il capo è caratterizzato da spalle senza cuciture per maggiore libertà di movimento, cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura, e interno collo in poliestere spazzolato. La chiusura frontale è con zip YKK con mentoniera, mentre le tasche laterali sono anch’esse dotate di zip YKK. Le maniche preformate e i polsini regolabili migliorano la vestibilità, mentre l’orlo è regolabile tramite coulisse nascosta nella tasca. Il retro più lungo offre una copertura aggiuntiva e i dettagli riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa luce. Questo capo versatile è ideale per tutte le stagioni. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia S, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

S

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford nera traspirante con cappuccio regolabile per installatori