Descrizione del prodotto
Giacca softshell Oxford nera taglia XXL realizzata in tessuto principale 100% poliammide da 385 g/m² e tessuto secondario 100% poliestere da 325 g/m², con fodera interna in pile per garantire comfort e calore. Il capo è dotato di membrana traspirante, spalle senza cuciture per maggiore libertà di movimento, cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura. Il collo interno è in poliestere spazzolato per un tocco morbido sulla pelle. La chiusura frontale è con zip YKK dotata di mentoniera, mentre le tasche laterali sono anch’esse chiuse con zip YKK. Le maniche sono preformate e i polsini regolabili per una vestibilità ottimale. L’orlo è regolabile tramite coulisse nascosta nella tasca e il retro è più lungo per una migliore copertura. Presenta inoltre dettagli riflettenti per aumentare la visibilità. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo questa giacca ideale per un utilizzo versatile in tutte le stagioni.
Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia XXL, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.