Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732332
Cod. Produttore
BIZ732332

Informazioni di prodotto

  • Tessuto: 100% poliammide 385 g/m²
  • Secondario: 100% poliestere 325 g/m²
  • Fodera interna: pile
  • Membrana: traspirante
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Tasche: laterali con zip YKK
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford nera taglia 3XL, realizzata con tessuto principale in poliammide 100% da 385 g/m² e tessuto secondario in poliestere 100% da 325 g/m², con fodera interna in pile per garantire comfort e calore. La costruzione prevede una membrana traspirante che assicura la regolazione dell'umidità, spalle senza cuciture per maggiore libertà di movimento e un cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura. Il collo interno è in poliestere spazzolato per un tocco morbido. La chiusura frontale è con zip YKK dotata di mentoniera, mentre le tasche laterali sono anch’esse con zip YKK per sicurezza. Le maniche sono preformate con polsini regolabili e l’orlo è regolabile tramite coulisse nascosta nella tasca. Il retro è più lungo per una migliore protezione, completato da dettagli riflettenti per maggiore visibilità. Il capo è ideale per tutte le stagioni, grazie alle sue caratteristiche tecniche e al design funzionale. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia 3XL, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford nera 3XL con cappuccio removibile e membrana traspirante per lavoro