Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732322
Cod. Produttore
BIZ732322

Informazioni di prodotto

  • Colore: blu navy
  • Taglia: M
  • Tessuto: 100% poliammide 385 g/m²
  • Fodera: pile interna
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Dettagli: riflettenti
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford blu navy taglia M, realizzata con tessuto principale in poliammide 100% da 385 g/m² e tessuto secondario in poliestere 100% da 325 g/m², con fodera interna in pile per garantire comfort e calore. Il capo è dotato di membrana traspirante, spalle senza cuciture per maggiore libertà di movimento, cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura. Il collo interno in poliestere spazzolato assicura morbidezza, mentre la chiusura frontale con zip YKK è completa di mentoniera per protezione aggiuntiva. Presenta tasche laterali con zip YKK, maniche preformate, polsini regolabili, orlo regolabile con coulisse e retro lungo per una migliore copertura. I dettagli riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa luce, rendendo questo capo versatile e adatto a tutte le stagioni. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford blu navy taglia M, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Altro

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford navy traspirante con cappuccio regolabile