Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732326
Cod. Produttore
BIZ732326

Informazioni di prodotto

  • Tessuto: 100% poliammide 385 g/m²
  • Secondario: 100% poliestere 325 g/m²
  • Fodera interna: pile
  • Membrana: traspirante
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Dettagli: riflettenti
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Oxford blu navy in taglia 3XL, realizzata con tessuto principale in 100% poliammide da 385 g/m² e tessuto secondario in 100% poliestere da 325 g/m². Interno foderato in pile per garantire comfort e calore. Costruzione con membrana traspirante e spalle senza cuciture per una maggiore libertà di movimento. Cappuccio rimovibile e regolabile con cordino e chiusura. Collo interno in poliestere spazzolato. Chiusura frontale con zip YKK dotata di mentoniera. Tasche laterali con zip YKK, maniche preformate e polsini regolabili. Orlo regolabile tramite coulisse nella tasca e retro lungo per una migliore copertura. Dettagli riflettenti per aumentare la visibilità. Un capo versatile e resistente, adatto a tutte le stagioni. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford blu navy taglia 3XL, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Altro

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford navy 3XL traspirante lavoro esterno