Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731053
Cod. Produttore
BIZ731053

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 94% poliestere, 6% elastan
  • Tessuto: softshell con interno in pile
  • Cerniera: Vislon YKK® centrale
  • Tasche: petto con cerniera e scaldamani VELCRO®
  • Dettagli: bande riflettenti
  • Polsi: regolazione con VELCRO®
  • Fibbia: per carta d'identità
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell Aker nera e grigia, realizzata in tessuto softshell composto da 94% poliestere e 6% elastan con interno in pile per garantire calore e comfort. Il tessuto è dotato di membrana impermeabile e pellicola traspirante, progettato per mantenere il corpo caldo e asciutto, oltre a offrire protezione antivento. La giacca presenta una cerniera centrale Vislon YKK®, tasca sul petto con cerniera YKK®, tasche scaldamani con chiusura a Velcro, e regolazione Velcro ai polsi per una migliore vestibilità. Sono presenti inoltre bande riflettenti che aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questo capo unisce leggerezza, calore e funzionalità per un utilizzo pratico e confortevole. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Giacca Aker nera/grigia, taglia XL, sviluppata con tecnologia softshell, in poliestere ed elastan per poter essere elastica, mentre in pile nella parte interna per mantenere caldo il corpo. Tasca sul petto e tasche per le mani. Strisce rifrangenti per la massima sicurezza.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Isolamento termico

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Uomini

dimensione

46 ... 48

Serie

AKER

Produttore

Giacca softshell Aker elastica con tasche e strisce rifrangenti per installatori elettrici