Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731818
Cod. Produttore
BIZ731818

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Taglia: XL
  • Materiale: 100% poliestere
  • Peso tessuto: 159 g/m²
  • Tessuto: Micropile POLARTECH®
  • Cerniera: YKK centrale
  • Tasche: Zip YKK laterali
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca in micropile grigia taglia XL realizzata in tessuto POLARTECH® 100% poliestere con peso di 159 g/m², che garantisce un comfort eccezionale grazie alla sua morbidezza e leggerezza. Il tessuto in pile è caldo, traspirante e ad asciugatura rapida, ideale per chi necessita di un capo versatile e funzionale. Dotata di cerniera centrale YKK® e tasche laterali con zip YKK® per sicurezza e praticità. Presenta bande riflettenti sulle spalle per una maggiore visibilità e sicurezza durante l’utilizzo. Il collo alto, la vita e i polsini ristretti assicurano una migliore protezione dal freddo e una vestibilità confortevole. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Giacca in micropile Aker, grigia, taglia XL, morbidissima e incredibilmente comoda grazie alla cerniera centrale YKK e alle tasche laterali con chiusura lampo YKK. Strisce riflettenti sulle spalle. Collo alto. Vita e polsini elasticizzati.

colore

Grigio

Tipologia

Giacca

Isolamento termico

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Uomini

dimensione

46 ... 48

Serie

AKER

Produttore

Giacca micropile grigia con zip e tasche, abbigliamento lavoro