Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731131
Cod. Produttore
BIZ731131

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: M
  • Isolamento: Primaloft®
  • Composizione: Poliammide 100%
  • Chiusura: Lampo YKK®
  • Polsini: Elastici anti-freddo
  • Tasche: Multitasca con bottoni
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca isolante nera taglia M realizzata in poliammide al 100% con inserti in poliestere al 65% e cotone al 35%. Dotata di isolamento Primaloft® che garantisce protezione termica e impermeabilità grazie a fibre sottili e leggere, assicurando comfort e calore anche nelle condizioni più fredde. La chiusura è a lampo YKK® di alta qualità, con collo alto per una maggiore protezione dal freddo. Internamente il colletto e le tasche sono spazzolati in materiale poliestere per un tocco morbido. Presenta tasche per le mani con chiusura a bottone, tasca interna, polsini elastici e coulisse regolabile all'orlo inferiore, dotato di occhiello per tesserino identificativo. Il capo è completato da dettagli riflettenti per una maggiore visibilità. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Piumino isolante, nero, taglia M, in tessuto sintetico e cotone, con isolamento Primaloft® per un'ottima protezione impermeabile e termica. Multitasca: tasche per mani e tasca interna. Manicotti elastici anti-freddo.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Altro

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Uomini

Lavabile in lavatrice

dimensione

41 ... 42

Serie

EVOLUTION

Produttore

Giacca isolante nera taglia M multitasca per lavoro