Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732313
Cod. Produttore
BIZ732313

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Formato: XXL
  • Tessuto principale: 100% poliestere
  • Tessuto secondario: 65% poliestere, 35% cotone
  • Isolamento: 80% poliestere riciclato
  • Cuciture nastrate zone critiche
  • Cappuccio rimovibile e regolabile
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca invernale nera in tessuto Oxford, progettata per garantire calore e comfort durante le stagioni fredde. Realizzata con un tessuto principale in poliestere da 255 g/m² e un tessuto secondario misto poliestere e cotone da 310 g/m², offre resistenza e durata. L’isolamento interno combina poliestere riciclato e poliestere per un’efficace protezione termica nel corpo e nelle maniche. La giacca presenta cuciture nastrate nelle zone critiche e spalle senza cuciture per una maggiore impermeabilità e libertà di movimento. Dotata di cappuccio rimovibile e regolabile con coulisse, chiusura frontale con zip YKK e mentoniera, tasche laterali e interna con zip, maniche preformate, polsini regolabili e orlo regolabile con coulisse. Il design include dettagli riflettenti e un dorso lungo per una protezione aggiuntiva. Taglia XXL. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca calda invernale Oxford nero taglia XXL 100% poliestere. Tessuto Helly Tech Performance. Cuciture nastrate nelle zone critiche Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XXL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca invernale Oxford nera resistente con cappuccio regolabile per installatori elettrici