Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732311
Cod. Produttore
BIZ732311

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Tessuto: 100% poliestere 255 g/m²
  • Isolamento: 80% poliestere riciclato
  • Cuciture: nastrate zone critiche
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Polsini: regolabili
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca invernale nera in tessuto Oxford, progettata per garantire calore e comfort nelle condizioni più fredde. Realizzata con un tessuto principale 100% poliestere da 255 g/m² e un tessuto secondario misto poliestere e cotone (65% poliestere, 35% cotone) da 310 g/m², offre resistenza e durata. L'isolamento è composto da poliestere riciclato per un'efficace protezione termica, con 100 g/m² nel corpo e 80 g/m² nelle maniche. La giacca presenta cuciture nastrate nelle zone critiche e spalle senza cuciture per una maggiore impermeabilità e comfort. Dotata di cappuccio rimovibile e regolabile con coulisse, chiusura frontale con zip YKK e mentoniera, tasche laterali e interna con zip, maniche preformate, polsini regolabili e orlo regolabile con coulisse. Il collo interno in poliestere spazzolato assicura morbidezza, mentre i dettagli riflettenti aumentano la visibilità. Il design con dorso lungo offre una copertura aggiuntiva per una protezione completa. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca calda invernale Oxford nero taglia L 100% poliestere. Tessuto Helly Tech Performance. Cuciture nastrate nelle zone critiche Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca invernale Oxford nera poliestere 100% lavoro outdoor