Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732312
Cod. Produttore
BIZ732312

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: XL
  • Tessuto principale: 100% poliestere 255g/m²
  • Tessuto secondario: 65% poliestere, 35% cotone
  • Isolamento: 80% poliestere riciclato
  • Cappuccio: rimovibile e regolabile
  • Chiusura: zip YKK con mentoniera
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca invernale Oxford nera taglia XL, realizzata con tessuto principale 100% poliestere da 255 g/m² e tessuto secondario misto poliestere e cotone da 310 g/m². Offre un isolamento termico efficace grazie a un'imbottitura composta da poliestere riciclato e poliestere, con 100 g/m² nel corpo e 80 g/m² nelle maniche. Le cuciture sono nastrate nelle zone critiche per garantire resistenza e protezione, mentre le spalle sono senza cuciture per una maggiore comodità. Il cappuccio è rimovibile e regolabile con coulisse, dotato di chiusura per una migliore vestibilità. Il collo interno è in poliestere spazzolato per un comfort superiore. La chiusura frontale è con zip YKK, completa di mentoniera e abbottonatura interna per una protezione aggiuntiva dal freddo. Presenta tasche laterali e una tasca interna sul petto, tutte con zip YKK. Le maniche sono preformate e i polsini regolabili per un adattamento ottimale. L’orlo è regolabile con coulisse nascosta in tasca. Il dorso è lungo per una maggiore copertura e sono presenti dettagli riflettenti per la sicurezza. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Paese di produzione: Cambogia Descrizione del produttore: Giacca calda invernale Oxford nero taglia XL 100% poliestere. Tessuto Helly Tech Performance. Cuciture nastrate nelle zone critiche Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca invernale Oxford nera cappuccio removibile installatori elettrici