Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731083
Cod. Produttore
BIZ731083

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 100% poliestere
  • Tessuto: Helly Tech® impermeabile
  • Chiusura: lampo impermeabile YKK®
  • Cappuccio: regolabile con cordoncino
  • Polsini: regolabili con VELCRO®
  • Elementi: termoincollati per impermeabilità
  • Norma: EN 343
  • Serie: BRUSSEL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca impermeabile nera realizzata in poliestere 100% da 145 g/m², dotata di tessuto Helly Tech® impermeabile, antivento e traspirante, ideale per proteggere in ogni condizione meteorologica. Il capo è costruito con elementi termoincollati per garantire impermeabilità totale, senza cuciture sulle spalle. Presenta una chiusura lampo impermeabile e cerniere YKK® resistenti all'acqua, cappuccio regolabile con cordoncino, collo alto e polsini regolabili con Velcro. Dispone di due tasche anteriori con cerniere impermeabili, una tasca interna con chiusura lampo sul petto, coulisse di regolazione all'orlo con bottone di sicurezza e occhiello Click.on per tesserino identificativo. La parte posteriore è allungata per una maggiore protezione. Conforme alla norma EN 343. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Giacca impermeabile Brussel, taglia XL, in tessuto poliestere anti-vento e traspirante. Capo totalmente impermeabile grazie ai vari elementi che sono stati termosaldati, oltre alle tasche per le mani che possiedono cerniere idrorepellenti. Cappuccio regolabile tramite cordino.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Uomini

Tipo di cappuccio

Fisso

dimensione

46 ... 48

Serie

BRUSSEL

Produttore

Giacca impermeabile traspirante con cappuccio regolabile per lavoro outdoor