Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-M20
Cod. Produttore
GMN-M20
Cod. EAN
7630030234064

Informazioni di prodotto

GHIERA IN NYLON M20 PA6 GR: una soluzione affidabile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M20 precisa e stabile
  • Materiale in PA6 resistente e durevole, riduce manutenzioni e sostituzioni
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo sul cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni e usura nel tempo
  • Garantisce l’integrità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Contribuisce a una maggiore durata dell’impianto e minori costi di gestione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon PA6 di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La filettatura M20 garantisce un fissaggio sicuro e stabile, rendendo questo componente ideale per il montaggio di cavi e tubazioni in impianti elettrici. Il materiale PA6 offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Questo accessorio è indispensabile per garantire l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Gray Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Polyamide 6, Thread Size - M20x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon PA6 M20x1.5 grigia filettatura metrica per impianti elettrici professionali