Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGMN-M25
Cod. Produttore
GMN-M25
Cod. EAN
7630030234019

Informazioni di prodotto

GHIERA IN NYLON M25 PA6 GR offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M25 precisa
  • Materiale PA6 resistente a usura e agenti chimici
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dei cavi elettrici
  • Elevata robustezza garantisce affidabilità nel tempo
  • Contribuisce a un impianto più efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Ghiera in nylon di alta qualità con filettatura M25, realizzata in PA6 resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente garantisce una protezione efficace dei cavi, assicurando un fissaggio sicuro e duraturo. La sua struttura in materiale tecnico assicura resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendola adatta a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Gray Hexagonal Lock Nut with Metric Threads, Material - Polyamide 6, Thread Size - M25x1.5

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Ghiera nylon M25x1.5 PA6 grigia filettatura metrica per applicazioni elettriche professionali